Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 Socket Weld Spacer Ring, Bredde 1/8 tomme, Diameter 0.5 tomme | AA8DZP 18C612

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 Socket Weld Spacer Ring, Bredde 1/8 tomme, diameter 0.5 tomme

På lager
Vare: AA8DZP Modell: SGP-0.5/2Kryssreferanse: 18C612
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
1 916 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 50
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelsveisring
Diameter1/8 Tykk x 1/2 "
MaterialeVannløselig papir og limbelagt vannløselig papir
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8515904000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Aquasol SoluGap SGP-0.5/2 avstandsring eliminerer sprukne sveiser ved å skape hull for rørekspansjon. Det er nyttig i næringsmiddelindustrien, farmasøytisk, kjernefysisk og luftfartsindustrien. Denne enheten forblir på plass selv når stikkontakten er sidelengs eller omvendt.

Egenskaper:

  • Aquasol SGP-0.5/2 avstandsring er laget av miljøvennlig CE- og EPA-godkjent vannløselig papir som oppløses raskt og gir marin korrosjonsbestandighet.
  • Den har et hult senter for synlighet under sveising.
  • Denne SoluGap-ringen eliminerer behovet for riping, måling og tilpasning, og 3-punktsklaffene sikrer sikker ringplassering uavhengig av rørretningen.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI
  • SOM MEG

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan fjerne denne Aquasol-ringen etter sveising?

A. Denne ringen oppløses automatisk ved påføring av en vandig løsning.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Aquasol SoluGap-ringen?

A.

  • Plasser ringen ved å justere den ytre kanten med den indre røromkretsen.
  • Skyv ringen inne i røret slik at den passer til kanter med flik mens du opprettholder et gap på 1/16 tomme eller større.

Q. Hva er temperaturvurderingen til denne SoluGap?

A. 400 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
AQUASOL WELDING SGP-0.5 Socket Weld Avstandsring, Bredde 1/16 tomme, Diameter 0.5 tomme | AA8DZF 18C604 SGP-0.51/16 Tykk x 1/2 "1 179 NOK
AQUASOL WELDING SGP-0.75 Socket Weld Avstandsring, Bredde 1/16 Tommer, Diameter 0.75 Tommer | AA8DZG 18C605 SGP-0.751/16 Tykk x 3/4 "1 179 NOK
AQUASOL WELDING SGP-1.0 Socket Weld Avstandsring, Bredde 1/16 tomme, Diameter 1 tomme | AA8DZH 18C606 SGP-1.01/16 tykk x 1 "1 266 NOK
AQUASOL WELDING SGP-2.0 Socket Weld Spacer Ring, Bredde 1/16 tomme, Diameter 2 tommer | AA8DZM 18C610 SGP-2.01/16 tykk x 2 "1 406 NOK
AQUASOL WELDING SGP-2.50 Socket Weld Spacer Ring, Bredde 1/16 tomme, Diameter 2.5 tommer | AA8DZN 18C611 SGP-2.501/16 Tykk x 2 1/2 "1 406 NOK
AQUASOL WELDING SGP-0.75/2 Socket Weld Spacer Ring, Bredde 1/8 tomme, Diameter 0.75 tomme | AA8DZQ 18C613 SGP-0.75 / 21/8 Tykk x 3/4 "1 916 NOK
AQUASOL WELDING SGP-1.0/2 Socket Weld Spacer Ring, Bredde 1/8 tomme, Diameter 1 tomme | AA8DZR 18C614 SGP-1.0 / 21/8 tykk x 1 "2 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 Socket Weld Spacer Ring, Bredde 1/8 tomme, diameter 0.5 tomme
1 916 NOK / enhet