Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 15541 Pipe Marker Brann Auto Sprinkler Rød | AF4EGE 8TNW7

BRADY 15541 Pipe Marker Brann Auto Sprinkler Rød

På lager
Vare: AF4EGE Modell: 15541Kryssreferanse: 8TNW7
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
1 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeRød
Høyde12 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.918
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)32.64
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7107-3C Pipe Marker Brann Autosprinklere Til 3/4 In | AE2ZUG 5ACZ4 7107-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 7107-1 Pipe Marker Brann Auto Sprinkler Rød | AE9TDN 6M363 7107-12-1/2" to 7-7/8"4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7107-4 Pipe Marker Brann Auto Sprinkler 3/4 Til 2-3/8 | AE9TEB 6M419 7107-43/4" to 2-3/8"4"Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4059-B Pipe Marker Brann Auto Sprinkler Rød | AF4ANG 8NAL4 4059-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-90NOK
BRADY 4059-C Pipe Marker Brann Auto Sprinkler Rød | AF4ATB 8ND20 4059-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-226NOK
BRADY 4059-F Pipe Marker Brann Auto Sprinkler 6 Til 7-7/8in | AF4HWX 8XEW5 4059-F6 til 7-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-233NOK
BRADY 4059-A Pipe Marker Brann Autosprinklere 3/4 Til 1-3/8 | AF4JTX 8YDX9 4059-A3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 15541 Pipe Marker Brann Auto Sprinkler Rød
1 701 NOK / enhet