Johnson Controls M9208-GGA-3 proporsjonal aktuator er effektiv i kontrollsystemer for å regulere enhver HVAC-prosess ved kontinuerlig å justere utgangen i forhold til et kontrollsignal.
Egenskaper:
- Johnson Controls M9208-GGA-3 proporsjonal aktuator har proporsjonal kontrollfunksjonalitet for presis modulering av spjeld.
- Det mekaniske fjærretursystemet gjør at aktuatoren opprettholder det nominelle dreiemomentet (70 lb-tommer) selv i fravær av kraft.
- Johnson Controls M9208-GGA-3 proporsjonal aktuator tilbyr på/av, flytepunkt og proporsjonal kontroll for å imøtekomme ulike systemkrav og kontrollstrategier.
- Den raske oppstartstiden (150 sekunder) øker ikke bare effektiviteten til kontrollsystemet, men sikrer også rask respons mens demperene justeres.
- Denne aktuatoren kan installeres ved hjelp av den medfølgende 48-tommers lange apparatkabelen.
Kompatibelt tilbehør:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan Johnson Controls M9208-GGA-3 proporsjonal aktuator håndtere alvorlige strømbrudd?
A. Ja, den er utstyrt med et mekanisk fjærretursystem som opprettholder dreiemomentet og sikrer feilsikker drift ved å gi kontroll over dempere selv under strømbrudd.
Q. Hvordan velger jeg riktig proporsjonal aktuator for applikasjonen min?
A. Å velge riktig proporsjonal aktuator innebærer å vurdere faktorer som:
- Nødvendig presisjon og nøyaktighet
- Ønsket bevegelsesområde eller kraft
- Miljøforhold (temperatur og fuktighet)
- Integrasjon med eksisterende kontrollsystemer
- Strømforsyning og spenningskompatibilitet
Q. Hva er forskjellen mellom åpen og lukket sløyfestyring i proporsjonale aktuatorer?
A. Åpen sløyfestyring innebærer å sende et styresignal til aktuatoren uten å motta tilbakemelding om systemets faktiske tilstand. Closed-loop (tilbakemelding) kontroll, derimot, inkorporerer informasjon fra sensorer for å justere aktuatorens utgang i sanntid.