Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 3450013075 Hylseskrue, Standard, 1/2-13 Gjengestørrelse, 3/4 Størrelse, 5Pk | AD7PVR 4FVE4

MICRO PLASTICS 3450013075 Hylseskrue, standard, 1/2-13 gjengestørrelse, 3/4 størrelse, 5pk

På lager
Vare: AD7PVR Modell: 3450013075Kryssreferanse: 4FVE4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3 / 4 "
Materialenylon
Temp. Område- 40 grader. F til 185 grader. F
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1 / 2-13
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 3450013075 Hylseskrue, standard, 1/2-13 gjengestørrelse, 3/4 størrelse, 5pk
67NOK /pakke