Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER M9208-GGA-2 proporsjonal fjærreturaktuator, 70 N m dreiemoment | AD4HKL 41P581

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 proporsjonal fjærreturaktuator, 70 N m dreiemoment

På lager
Vare: AD4HKL Modell: M9208-GGA-2Kryssreferanse: 41P581
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
4 055 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område140 F
Dybde2-1 / 4 "
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde6.375 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk7.9 VA
Power Rating8 VA
Erstatter Honeywell MotorsMS7505A2030
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypeProporsjonalt
VårreturJa
Slaggrad.90
Timing (sek.)150
moment~~POS=TRUNC70 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning24 AC / DC
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8501104040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Direktemontert aktuator som opererer på 24 VAC / VDC-strøm for å gi kontroll over dempere i HVAC-systemer
    • Dobbeltisolert konstruksjon for sikker drift
    • Elektronisk stalldeteksjonsmekanisme beskytter mot overbelastning i alle rotasjonsvinkler
    • Integrerte kabler med fargede og nummererte ledere for enkel installasjon
    • Reversibel montering tillater betjening med eller mot urviseren

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeStrømforbrukTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCBreddePris
JOHNSON KONTROLLER M9208-GGA-3 elektrisk aktuator, 70 tommer. lbs dreiemoment, fjærretur, proporsjonal | AD4HKM 41P582 M9208-GGA-3-40 grader. til 140 grader. F2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sek.70 tommer lbs.3 7 / 8 "3 860 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9208-GGC-3 proporsjonal aktuator 70 dreiemoment | AD4HKN 41P583 M9208-GGC-3140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 kg. Kg3.88 "4 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 proporsjonal fjærreturaktuator, 70 N m dreiemoment
4 055 NOK / enhet