Kapasitet: 1000 lbs. , Caster Dia.: 4" , hjulmateriale: Poly på Poly , hjultype: (2) Sving, (2) Sving med brems , hjulbredde: 1 1 / 4 " , Kompatibel gaffelbredde: 7.75 " , Dørbredde: 16 " , Inngangsstil: Enkel sidedør , Gaffellommebredde: 7 3 / 4 " , Gaffeltykkelse: 1.5 " , Rammefarge: Blå, gul , Forgaffellommehøyde: 1 7 / 8 " , Rekkverkdesign: Fast rekkverk , Midtskinnehøyde: 21 " , Antall hjul: 4 , Antall dører: 1 , Antall flyttbare hyller: 2 , Høyde på bakgaffellomme: 3 7 / 8 " , Stropplengde: 36 "