VESTIL WP-3648-CA-84B Arbeidsplattform i stål, 84 tommers rygghjul, 36 tommer x 48 tommer Størrelse | AG8CJD

VESTIL WP-3648-CA-84B Arbeidsplattform i stål, 84 tommers bakhjul, 36 tommer x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8CJD Modell: WP-3648-CA-84B

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsplattform
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Sving, (2) Sving med brems
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå, gul
Kompatibel gaffelbredde7.75 "
Dørbredde16 "
InngangsstilEnkel sidedør
Utvidet skjermhøyde bak84 "
Gaffellommesenter16 "
Gaffellommebredde7 3 / 4 "
Gaffeltykkelse1.5 "
RammefargeBlå, gul
Forgaffellommehøyde1 7 / 8 "
Design av rekkverkFast rekkverk
Håndtakshøyde42 "
Høyde93.63 "
Høy rygghøyde84 "
Lengde50.94 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Midt skinnehøyde21 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall dører1
Plattform Lengde45.38 "
Plattformbredde33.38 "
Høyde på bakgaffellomme3 7 / 8 "
Rem lengde36 "
Høyde på tåbrettet4"
Topp skinnehøyde42 "
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.75
Skipets høyde (cm)227.65
Skipets lengde (cm)129.22
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEUtvidet skjermhøyde bakPlattform LengdePlattformbreddeHøyde på tåbrettetTopp skinnehøydeBreddePris
VESTIL WP-3636-CA arbeidsplattform i stål, med hjul, 36 tommer x 36 tommer størrelse | AG8CHW WP-3636-CAStålBlå, gul60 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36 "13 959 NOK
VESTIL WP-3636-CA-84B Arbeidsplattform i stål, 84 tommers rygghjul, 36 tommer x 36 tommer Størrelse | AG8CHX WP-3636-CA-84BStålBlå, gul84 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36 "17 853 NOK
VESTIL WP-3648-CA arbeidsplattform i stål, med hjul, 36 tommer x 48 tommer størrelse | AG8CJC WP-3648-CAStålBlå, gul60 "45.38 "33.38 "4"42 "36 "15 506 NOK
VESTIL WP-4848-CA arbeidsplattform i stål, med hjul, 48 tommer x 48 tommer størrelse | AG8CJV WP-4848-CAStålBlå, gul60 "45.38 "45.38 "4 1 / 8 "42 "48 "17 582 NOK
VESTIL WP-4848-CA-84B Arbeidsplattform i stål, 84 tommer rygghjul, 48 tommer x 48 tommer Størrelse | AG8CJW WP-4848-CA-84BStålBlå, gul84 "45.38 "45.38 "4 1 / 8 "42 "48 "21 075 NOK
VESTIL WP-3636-2SF arbeidsplattform, 2 hyller, 36 x 36 tommer | CE4RUJ WP-3636-2SFStålBlå, gul60 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36.19 "14 160 NOK
RFQ
VESTIL WP-3636-DD-84B Arbeidsplattform, 84 tommer bak, dobbel sidedørinngang, 36 x 36 tommer størrelse | CE4RUK WP-3636-DD-84B--------9 787 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WP-3648-CA-84B Arbeidsplattform i stål, 84 tommers bakhjul, 36 tommer x 48 tommer størrelse
19 126 NOK / enhet