Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-06 Mutter lav bly, messing kompresjon 3/8in | AG6THA 46M570

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-06 Mutter lav bly messing kompresjon 3/8in

På lager
Vare: AG6THA Modell: 700061-06Kryssreferanse: 46M570
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse9 / 16-24
TilkoblingstypeKomprimering
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press200 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704020-0604 Mutter Lavt Bly Messing 1000 Psi | AF7EXM 20XN20 704020-0604--1000 psi1 / 4 "x 3 / 8"116NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704020-0806 Mutter Lavt Bly Messing 750 Psi | AF7EXN 20XN21 704020-0806--750 psi3 / 8 "x 1 / 2"164NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704020-1008 Mutter Lavt Bly Messing 650 Psi | AF7EXP 20XN22 704020-1008--650 psi1 / 2 "x 5 / 8"220NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-08 Mutter lav bly, messing kompresjon 1/2in | AG6TGZ 46M569 700061-0811 / 16-203 / 4 "200 psi1 / 2 "36NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-05 Mutter lavt bly, messingkompresjon 5/16 tommer | AG6THB 46M571 700061-051 / 2-249 / 16 "300 psi5 / 16 "19NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-04 Mutter lav bly, messing kompresjon 1/4in | AG6THC 46M572 700061-047 / 16-241 / 2 "300 psi1 / 4 "16NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-03 Mutter lavt bly, messingkompresjon 3/16 tommer | AG6THD 46M573 700061-033 / 8-247 / 16 "400 psi3 / 16 "12NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-06 Mutter lav bly messing kompresjon 3/8in
21NOK / enhet