EAGLE Bremse rampen


filtre
Farge: Gul , Høyde: 4" , Materiale: Plast , Vekt: 9 kg
StilModellLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
1794
27 "1000 lbs.27 "1 729 NOK
B
1795CR
36 "750 lb.35 "5 484 NOK

Bremse rampen

Eagle&-ramper er mye brukt til å flytte tung last over fortauskanter og trinn, samt for lasting og/lossing av håndbiler og dukker. Laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE) for ekstra styrke og holdbarhet, kommer disse rampene med en hevet overflate for utmerket trekkraft i alle værforhold og er i stand til å håndtere og laster opp til 1000 lb. Disse rampene og har 1-tommers sideskinner utstyrt med to rundkantede håndtak for enkel henting og en krokskinne som kan festes til dørvaktene for sikker trepunktskontakt. Videre er det også gitt en tapp som enkelt settes inn i holderne for å forhindre sidebevegelse av rampen under bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?