Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-BLAIR 31500025611000 CC Sevice Saddle Iron 2 Inch Pipe 1-1/4in Out | AE4LGY 5LGN3

SMITH-BLAIR 31500025611000 CC Sevice Saddle Iron 2 Inch Pipe 1-1/4in Out

På lager
Vare: AE4LGY Modell: 31500025611000 CCKryssreferanse: 5LGN3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakService sal
BoltmaterialeRustfritt stål
Boltstørrelse5 / 8 "
PakningsmaterialeNitril
MaterialeDuktilt jern med 304 stropper i rustfritt stål
Maks. Press300 psi
Antall bolter2
UttakstilkoblingCC
Utløpsrørstørrelse1-1 / 4 "
Rørstørrelse2"
Temp. Område-20 til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3005
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-BLAIR 31500025611000 CC Sevice Saddle Iron 2 Inch Pipe 1-1/4in Out
1 188 NOK / enhet