Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-BLAIR 31500025609000 CC Service Sadeljern 2 tommers rør 1 tomme ut | AE4LGX 5LGN2

SMITH-BLAIR 31500025609000 CC Service Sadeljern 2 tommers rør 1 tomme ut

På lager
Vare: AE4LGX Modell: 31500025609000 CCKryssreferanse: 5LGN2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakService sal
BoltmaterialeRustfritt stål
Boltstørrelse5 / 8 "
PakningsmaterialeNitril
MaterialeDuktilt jern med 304 stropper i rustfritt stål
Maks. Press300 psi
Antall bolter2
UttakstilkoblingCC
Utløpsrørstørrelse1"
Utenfor Dia.2.35 "til 2.56"
Rørstørrelse2"
Temp. Område-20 til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-BLAIR 31500019208000 CC Service Sadeljern 1-1/2inpipe 1 tomme ut | AE4LGV 5LGN0 31500019208000 CC1.61 "til 1.92"1.5 "1 033 NOK
SMITH-BLAIR 31500035407000 CC Service Sadeljern 3 tommers rør 3/4 tommer ut | AE4LHA 5LGN5 31500035407000 CC2.97 "til 3.54"3"1 097 NOK
SMITH-BLAIR 31500035409000 CC Service Sadeljern 3 tommers rør 1 tomme ut | AE4LHB 5LGN6 31500035409000 CC-3"1 139 NOK
SMITH-BLAIR 31500035411000 Service Sadeljern 3 tommers rør 1-1/4in Out | AE4LHC 5LGN7 315000354110002.97 "til 3.54"3"1 340 NOK
SMITH-BLAIR 31500048007000 CC Service Sadeljern 4 tommers rør 3/4 tommer ut | AE4LHE 5LGN9 31500048007000 CC4.40 "til 4.80"4"1 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-BLAIR 31500025609000 CC Service Sadeljern 2 tommers rør 1 tomme ut
1 095 NOK / enhet