Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN HMM Leeb slaghardhetstester, 170 til 960, måleområde, 1 HLx lesbarhet

På lager
Vare: CE8JYU Modell: HMM

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardhetstestenhet
Batteri3 x 1.5V AAA
Reserve batteri30 timer.
Saksbredde150mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon150 x 80 x 30 mm
Husets høyde30 mm
Husets lengde80 mm
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
Maksimal HLx960
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
Minimum HLx170
lesbarhet1 HLx
SensorD
EnheterHB, HL, HRB, HRC, HV, Mpa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.56
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)28
Skipets bredde (cm)38
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydePris
KERN OG SOHN HMM-NP Leeb slaghardhetstester, 170 til 960, måleområde, 1 HLx lesbarhet | CE8JYW HMM-NP30 x 80 x 150 mm150 mm12 748 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HMM Leeb slaghardhetstester, 170 til 960, måleområde, 1 HLx lesbarhet
14 192 NOK / enhet