Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN HK-D Leeb slaghardhetstester, 170 til 960, måleområde, 1 HLx lesbarhet | CE8JYR

KERN AND SOHN HK-D Leeb slaghardhetstester, 170 til 960, måleområde, 1 HLx lesbarhet

På lager
Vare: CE8JYR Modell: HK-D

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 078 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardhetstestenhet
Batteri2 x 1.5V AA
Reserve batteri200 timer.
Saksbredde132mm
Sifferstørrelse11mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon132 x 82 x 31 mm
Husets høyde31 mm
Husets lengde82 mm
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maksimal HLx960
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum HLx170
lesbarhet1 HLx
SensorD
EnheterHB, HL, HRB, HRC, HV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.54
Skipets høyde (cm)8.7
Skipets lengde (cm)22
Skipets bredde (cm)36.8
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OG SOHN HK-DB Leeb slaghardhetstester, 170 til 960, måleområde, 1 HLx lesbarhet | CE8JYT HK-DB18 281 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HK-D Leeb slaghardhetstester, 170 til 960, måleområde, 1 HLx lesbarhet
17 078 NOK / enhet