Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN HD0 100-1 Shore Hardness Tester, 50 N Hardness Test Force, 0.1 avlesning | CE8JWK

KERN AND SOHN HD0 100-1 Shore Hardness Tester, 50 N Hardness Test Force, 0.1 avlesning

På lager
Vare: CE8JWK Modell: HD0 100-1
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
5 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardhetstestenhet
Batteri2 x 1.5V AAA
Saksbredde162mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon162 x 65 x 38 mm
Husets høyde38 mm
Husets lengde65 mm
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
EnheterShore C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)5.3
Skipets lengde (cm)21
Skipets bredde (cm)25
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterPris
KERN AND SOHN HDA 100-1 Shore Hardness Tester, 10 N Hardness Test Force, 0.1 avlesning, Shore A | CE8JWL HDA 100-1Shore A5 051 NOK
KERN AND SOHN HDD 100-1 Shore Hardness Tester, 50 N Hardness Test Force, 0.1 avlesning | CE8JWT HDD 100-1Shore D.5 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HD0 100-1 Shore Hardness Tester, 50 N Hardness Test Force, 0.1 avlesning
5 051 NOK / enhet