Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN HBD 100-0 Shore Hardness Tester, 10 N Hardness Test Force, 1 avlesning, Shore D | CE8JVM

KERN AND SOHN HBD 100-0 Shore Hardness Tester, 10 N Hardness Test Force, 1 avlesning, Shore D

På lager
Vare: CE8JVM Modell: HBD 100-0
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
2 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardhetstestenhet
Saksbredde115mm
Boligdimensjon115 x 60 x 25 mm
Husets høyde25mm
Husets lengde60 mm
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
EnheterShore D.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.453
Skipets høyde (cm)5.2
Skipets lengde (cm)9.5
Skipets bredde (cm)14.7
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterPris
KERN AND SOHN HB0 100-0 Shore Hardness Tester, 10 N Hardness Test Force, 1 avlesning, Shore A0 | CE8JVK HB0 100-0Kyst A01 755 NOK
KERN AND SOHN HBA 100-0 Shore Hardness Tester, 10 N Hardness Test Force, 1 avlesning, Shore A | CE8JVL HBA 100-0Shore A1 455 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HBD 100-0 Shore Hardness Tester, 10 N Hardness Test Force, 1 avlesning, Shore D
2 008 NOK / enhet