TB WOODS W714MPB QD-bøssing, støpejern, W-størrelse, 7.25 tommers diameter, uten nøkkelspor | BG3BPD

TB WOODS W714MPB QD-bøssing, støpejern, W-størrelse, 7.25 tommers diameter, uten nøkkelspor

På lager
Vare: BG3BPD Modell: W714MPB

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask avtakbar foring
Boltsirkel Dia.12.75 "
Bore Dia.7-1 / 4 "
Bore Size7 mm
BoringstypeFerdig med ingen nøkkel, maskinbearbeidelig
Bushingstandard
Foringstypestandard
KoblingsstørrelseW
Dimensjon A2"
Dimensjon B10.437 "
Dimensjon D15 "
Dimensjon E9.38 "
Dimensjon F9"
Dimensjon L11.38 "
maskinvareTommerserien
KeywayIngen nøkkelbane
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede8 1 / 2 "
MonteringstypeKonvensjonell
ProdukttypeQD-bøssing
StørrelseW
moment~~POS=TRUNC375000 XNUMX lbs.-in.
Momentområde375000 XNUMX lb-in
typenstandard
Vekt167 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.15

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBoltsirkel Dia.BoltstørrelseDimensjon ADimensjon BDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris
TB WOODS SD11116 QD-bøssing, stål, SD-størrelse, 1.6875 tommers diameter, standard nøkkelspor | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "578NOK
TB WOODS SD11516 QD bøssing, stål, SD-størrelse, 1.9375 tommers diameter, grunt nøkkelspor | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "554NOK
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Hurtig avtakbar bøssing, stål, ferdig med kilespor, boring Dia 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----554NOK
TB WOODS SDS11116 QD-bøssing, stål, SDS-størrelse, 1.6875 tommers diameter, standard nøkkelspor | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "450NOK
TB WOODS SDS11516 QD bøssing, stål, SDS-størrelse, 1.9375 tommers diameter, grunt nøkkelspor | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "460NOK
TB WOODS SDS178 QD bøssing, stål, SDS-størrelse, 1.875 tommers diameter, grunt nøkkelspor | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "516NOK
TB WOODS SDS58 QD bøssing, stål, SDS-størrelse, 0.625 tommers diameter, standard nøkkelspor | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "383NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS W714MPB QD-bøssing, støpejern, W-størrelse, 7.25 tommers diameter, uten nøkkelspor
25 123 NOK / enhet