DAYTON Vibratormotorer


filtre
Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Lager: Ball , HP: 1/100 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motordesign: Skygget stang , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: Skygget stang , Montering: Stropptype , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , RPM-område: 1601-1700 , Termisk beskyttelse: Auto
StilModellSpenningKroppsdia.TvingForsterker med full belastningHzMotorkabinettdesignRPM på typeskiltTotal lengdePris (eks. mva)
A
71732461M
--------1 330 NOK
B
5FTT3
1153.375 "5.00 lb.0.6560Åpne Dripproof16253-9/161 753 NOK
C
712113127M
115V AC3 3 / 8 "8 lbf.0.48A60 HzÅpen29003 1 / 2 "1 291 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?