Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5FTT3 Vibratormotor 1/100 Hk 1625 Rpm 115 V | AE3RZA

DAYTON 5FTT3 Vibratormotor 1/100 Hk 1625 Rpm 115 V

På lager
Vare: AE3RZA Modell: 5FTT3
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
1 753 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibratormotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
Kroppsdia.3.375 "
KabinettÅpne Dripproof
Tving5.00 lb.
Forsterker med full belastning0.65
HP1/100
Hz60
IsolasjonsklasseB
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeBand
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringStropptype
RPM på typeskilt1625
Total lengde3-9/16
Fase1
RPM-rekkevidde1601-1700
Termisk beskyttelseAuto
Velocity2.2 tommer / sek.
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4805
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8501104020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKroppsdia.TvingForsterker med full belastningHzMotorkabinettdesignRPM på typeskiltTotal lengdePris
DAYTON 712113127M Vibratormotor, 1/100 hk, 8 Lbf kraft, 2900 rpm, 115VAC | CH6LDR 10C903 712113127M115V AC3 3 / 8 "8 lbf.0.48A60 HzÅpen29003 1 / 2 "1 291 NOK
DAYTON 71732461M Vibratormotor, 1/200 HK, 2.5 lbf kraft, 1550 RPM, 115V AC | CJ3TJQ 2PUX4 71732461M--------1 330 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5FTT3 Vibratormotor 1/100 Hk 1625 Rpm 115 V
1 753 NOK / enhet