Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 712113127M Vibratormotor, 1/100 hk, 8 Lbf kraft, 2900 rpm, 115VAC | CH6LDR 10C903

DAYTON 712113127M Vibratormotor, 1/100 hk, 8 Lbf kraft, 2900 rpm, 115VAC

På lager
Vare: CH6LDR Modell: 712113127MKryssreferanse: 10C903
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
1 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibratormotor
LagreneBall
Kroppsdia.3 3 / 8 "
Tving8 lbf.
Forsterker med full belastning0.48A
HP1/100
Hz60 Hz
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt2900
Antall hastigheter1
Total lengde3 1 / 2 "
Fase1
Velocity7 tommer / sek.
Spenning115V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKroppsdia.TvingForsterker med full belastningHzMotorkabinettdesignRPM på typeskiltTotal lengdePris
DAYTON 5FTT3 Vibratormotor 1/100 Hk 1625 Rpm 115 V | AE3RZA 5FTT31153.375 "5.00 lb.0.6560Åpne Dripproof16253-9/161 799 NOK
DAYTON 71732461M Vibratormotor, 1/200 HK, 2.5 lbf kraft, 1550 RPM, 115V AC | CJ3TJQ 2PUX4 71732461M--------1 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 712113127M Vibratormotor, 1/100 hk, 8 Lbf kraft, 2900 rpm, 115VAC
1 436 NOK / enhet