DAYTON 3HHT1 Supply Shutter 30 tommers enkeltpanel aluminium | AC9LWQ

DAYTON 3HHT1 Supply Shutter 30 tommers enkeltpanel aluminium

På lager
Vare: AC9LWQ Modell: 3HHT1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakgrunnsspjeld / inntakslukker
BladmaterialeMill Finish Aluminium
Passer til Fan Dia. (I.)30
Flensbredde1.5 "
Rammedybde1.593
Fritt område4.779 Square-Ft.
MaterialeEkstrudert aluminiumsramme og G-90 galvanisert trekkstang
Maks. Hastighet1500 fpm
Monteringshullstørrelse9/32 x 1/2 "
MonteringsposisjonVertikal
Antall paneler1
Åpne dybde (in.)6
Åpning kreves31H x 31W
Total firkant (tommer)32-3/4
typenTyngdekraftsstyrt, enkeltpanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2515
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeMaks. HastighetÅpning krevesPris
DAYTON 3HHT2 Supply Shutter 42 tommers enkeltpanel aluminium | AC9LWR 3HHT29.744 Square-Ft.2250 fpm43H x 43W4 166 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3HHT1 Supply Shutter 30 tommers enkeltpanel aluminium
2 961 NOK / enhet