Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 10F306 Swing Back Valve Bronse 2 Tommer Npt | AA2ETC

APPROVED VENDOR 10F306 Sving tilbakeslagsventil bronse 2 tomme Npt

På lager
Vare: AA2ETC Modell: 10F306
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
1 811 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingventil
Lue til innløpssenter2-11 / 16 "
TilkoblingstypePT
Sprekktrykk0.75 til 1 psi
Hex størrelse2.875 "
Lengde4.5 "
MaterialeBronse
Maks. Damptrykk150 psi
Maks. Temp.406 Grader F
Maks. Vanntrykk300 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
SetematerialeBronse
Størrelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481301090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.TilkoblingstypeSprekktrykkMaks. VanntrykkMonteringsposisjonTotal høydeSetematerialeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 10F288 Svingventil bronse 1/4 tommers Npt | AA2ERJ 10F288406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1 / 4 "460NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10F289 Svingventil bronse 3/8 tommer Npt | AA2ERK 10F289406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse3 / 8 "429NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10F290 Svingventil Bronse 1/2 tommer Npt | AA2ERL 10F290406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1 / 2 "494NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10F291 Svingventil bronse 3/4 tommer Npt | AA2ERM 10F291406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse3 / 4 "572NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10F292 Svingventil Bronse 1 Tommer Npt | AA2ERN 10F292406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1"742NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10F293 Svingventil bronse 1-1 / 4 tommer Npt | AA2ERP 10F293406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1.25 "1 404 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10F294 Svingventil Bronse 1-1 / 2 Tommer Npt | AA2ERQ 10F294406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1.5 "1 158 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 10F306 Sving tilbakeslagsventil bronse 2 tomme Npt
1 811 NOK / enhet