Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 37116 Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNM 21DG69

VELVAC 37116 Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10

På lager
Vare: AF7HNM Modell: 37116Kryssreferanse: 21DG69

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
TilkoblingsmaterialeKobber
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeKrymp
Maks. Temp.90 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.52 "
Sømloddet
Stud størrelse5 / 16 "
Terminalforbindelsecrimp
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonstypeTotal lengdeStud størrelsePris
VELVAC 3111M Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HMN 21DG45 3111Mpolyolefin1.15 "# 6, # 8 og # 10126NOK
VELVAC 37112 Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNH 21DG65 37112Krymp1.25 "#6140NOK
VELVAC 37113 Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNJ 21DG66 37113Krymp1.3 "#8138NOK
VELVAC 37114 Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNK 21DG67 37114Krymp1.3 "#10140NOK
VELVAC 37115 Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNL 21DG68 37115Krymp1.48 "1 / 4 "140NOK
VELVAC 30112 Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPK 21DG90 30112Nylon / Polyolefin1.35 "#6196NOK
VELVAC 30114 Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPL 21DG91 30114Nylon / Polyolefin1.35 "#10159NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 37116 Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10
179NOK / enhet