Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 10F327 Swing tilbakeslagsventil Messing 2 Tommer Npt | AA2EUA

APPROVED VENDOR 10F327 Sving tilbakeslagsventil Messing 2 Tommer Npt

På lager
Vare: AA2EUA Modell: 10F327
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
2 195 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingventil
Lue til innløpssenter2-5 / 8 "
TilkoblingstypePT
Sprekktrykk0.75 til 1 psi
Hex størrelse2.625 "
Lengde4 7 / 32 "
MaterialeMessing
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
SetematerialeMessing
Størrelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.34
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8481301090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.TilkoblingstypeSprekktrykkMaks. VanntrykkMonteringsposisjonTotal høydeSetematerialeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 10F288 Svingventil bronse 1/4 tommers Npt | AA2ERJ 10F288406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1 / 4 "401NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10F289 Svingventil bronse 3/8 tommer Npt | AA2ERK 10F289406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse3 / 8 "399NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10F290 Svingventil Bronse 1/2 tommer Npt | AA2ERL 10F290406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1 / 2 "425NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10F291 Svingventil bronse 3/4 tommer Npt | AA2ERM 10F291406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse3 / 4 "493NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10F292 Svingventil Bronse 1 Tommer Npt | AA2ERN 10F292406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1"639NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10F293 Svingventil bronse 1-1 / 4 tommer Npt | AA2ERP 10F293406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1.25 "1 312 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10F294 Svingventil Bronse 1-1 / 2 Tommer Npt | AA2ERQ 10F294406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1.5 "1 070 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 10F327 Sving tilbakeslagsventil Messing 2 Tommer Npt
2 195 NOK / enhet