SMITH-COOPER Sveisbart utløp


filtre
Klasse: 300 , Tilkoblingstype: Stikkontakt sveising , Maks. Press: 3000 psi
StilModellBody MaterialMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
S4534SO002
304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F3 / 8 "1 / 4 "370NOK
A
S4534SO014
304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F1.625 "1.5 "1 150 NOK
A
S4534SO003
304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F1 / 2 "3 / 8 "375NOK
A
S4534SO010
304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F7 / 64 "1"608NOK
A
S4534SO020
304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F2-1 / 16 "2"1 561 NOK
A
S4534SO004
304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F5 / 8 "1 / 2 "343NOK
A
S4534SO006
304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F13 / 16 "3 / 4 "487NOK
A
S4534SO012
304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F1 / 8 "1.25 "917NOK
A
S4536SO010
316 rustfritt stål2810 psi @ 350 grader F7 / 64 "1"658NOK
A
S4536SO012
316 rustfritt stål2810 psi @ 350 grader F1 / 8 "1.25 "934NOK
A
S4536SO004
316 rustfritt stål2810 psi @ 350 grader F5 / 8 "1 / 2 "421NOK
A
S4536SO002
316 rustfritt stål2810 psi @ 350 grader F3 / 8 "1 / 4 "390NOK
A
S4536SO014
316 rustfritt stål2810 psi @ 350 grader F1.625 "1.5 "1 341 NOK
A
S4536SO006
316 rustfritt stål2810 psi @ 350 grader F13 / 16 "3 / 4 "573NOK
A
S4536SO003
316 rustfritt stål2810 psi @ 350 grader F1 / 2 "3 / 8 "413NOK
A
S4536SO020
316 rustfritt stål2810 psi @ 350 grader F2-1 / 16 "2"1 795 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?