Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S4536SO003 Sokkel smidd 3/8 tommer 316 rustfritt stål | AD8CGV 4HWH2

SMITH-COOPER S4536SO003 Sokkel smidd 3/8 tomme 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AD8CGV Modell: S4536SO003Kryssreferanse: 4HWH2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
467NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisbart utløp
Body Material316 rustfritt stål
Klasse300
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi
Maks. Damptrykk2810 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.1 / 2 "
Rørstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0788
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307225000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S4534SO002 Sockolet 1/4 tommers stikkveis 304 rustfritt stål | AD8CGK 4HWG2 S4534SO002304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F3 / 8 "1 / 4 "408NOK
SMITH-COOPER S4534SO003 Sockolet smidd 3/8 tommers 304 rustfritt stål | AD8CGL 4HWG3 S4534SO003304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F1 / 2 "3 / 8 "414NOK
SMITH-COOPER S4534SO004 Sokkelett 1/2 tommers stikkveis 304 rustfritt stål | AD8CGM 4HWG4 S4534SO004304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F5 / 8 "1 / 2 "389NOK
SMITH-COOPER S4534SO006 Sokkelett 3/4 tommers sokkelsveis 304 rustfritt stål | AD8CGN 4HWG5 S4534SO006304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F13 / 16 "3 / 4 "580NOK
SMITH-COOPER S4534SO010 Sokkelett 1 tommers stikkveis 304 rustfritt stål | AD8CGP 4HWG6 S4534SO010304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F7 / 64 "1"690NOK
SMITH-COOPER S4534SO012 Sockolet smidd 1 1/4 tommers 304 rustfritt stål | AD8CGQ 4HWG7 S4534SO012304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F1 / 8 "1.25 "999NOK
SMITH-COOPER S4534SO014 Sockolet smidd 1 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8CGR 4HWG8 S4534SO014304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F1.625 "1.5 "1 310 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S4536SO003 Sokkel smidd 3/8 tomme 316 rustfritt stål
467NOK / enhet