Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVCOR T1403-27 R Propell 14 tommers diameter 27 graders pitch | AC2TTL 2MTX2

REVCOR T1403-27 R Propell 14 tommers diameter 27 graders stigning

På lager
Vare: AC2TTL Modell: T1403-27 RKryssreferanse: 2MTX2
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
610NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt propell, Hubless
CFM @ 0.000-inn. SP1827
CFM @ 0.300-inn. SP1568
Maks. RPM1725
Min. HP1/4
Antall kniver3
Tonehøyde27 grader
Propell Dia.14 "
PropellmaterialeAluminum
KreverUtskiftbart sekskantnav 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotasjonCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.531
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPSakAntall kniverTonehøydePropellmaterialeRotasjonPris
REVCOR T1402-36 R Propell 14 tommers diameter 36 graders pitch | AC2TQZ 2MTT2 T1402-36 ​​R23452022Utskiftningspropell236 graderAluminumCW622NOK
REVCOR GM1403-31 R Propell 14 tommers diameter 31 graders pitch | AC2TRN 2MTU7 GM1403-31 R1314660Utskiftningspropell331 graderGalvalumeCW1 109 NOK
REVCOR GM1403-38 R Propell 14 tommers diameter 38 graders pitch | AC2TRP 2MTU8 GM1403-38 R1493852Utskiftningspropell338 graderGalvalumeCW1 148 NOK
REVCOR T1403-23 ​​R Propell 14 tommers diameter 23 graders stigning | AC2TTJ 2MTW9 T1403-23 ​​R16401387Bytt propell, Hubless323 graderAluminumCW615NOK
REVCOR T1404-23 L Propell 14 tommers diameter 23 graders stigning | AC3BFL 2RAV8 T1404-23 L.16281389Bytt propell, Hubless423 graderAluminumCCW689NOK
REVCOR T1404-27 R Propell 14 tommers diameter 27 graders stigning | AC3BFM 2RAV9 T1404-27 ​​R18221568Bytt propell, Hubless427 graderAluminumCW644NOK
REVCOR T1404-33 R Propell 14 tommers diameter 33 graders stigning | AC3BFP 2RAX2 T1404-33 ​​R21531843Bytt propell, Hubless433 graderAluminumCW660NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR T1403-27 R Propell 14 tommers diameter 27 graders stigning
610NOK / enhet