Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RANCO o10-1473 Temperaturkontroll 0 til 55 spst | AA4QLB 12Z396

RANCO o10-1473 Temperaturkontroll 0 Til 55 Spst

På lager
Vare: AA4QLB Modell: o10-1473Kryssreferanse: 12Z396
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
1 851 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøle- / frysekontroll
Pære Dia.3/8 tommer
Kapillærlengde72 inn.
Kapillær typeKapillær m / pæreføler
Kaldt avJusterbar
Konstant differensial (F)Konstant innskjæring
AnleggNEMA 1 Vedlegg
Kontrollområde0 til 55 F
Dybde2"
Forsterker med full belastning4.6/2.3
Høyde2.75 "
Låste rotorforsterkere46/23
Pilot Duty-kontakter (VA)57.5
Bytt handlingÅpner lavt
Bytt TypeSPST
typenMiddels temp.
Spenning120/240
Varm påJusterbar
Bredde3 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9032100060
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Lengde på pærestørrelse (tommer) (6)
    • Cold On (justerbar)
    • Normalt av (F) (justerbar)
    • Normalt på (F) (justerbar)
    • Temp. Differensial høy (F) (55)
    • Temp. Differensial lav (F) (7)
    • Varm av (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningAnleggKontrollområdeBreddeForsterker med full belastningSakBytt handlingBytt TypePris
RANCO o10-1419 Temperaturkontroll -35 til 15 spst | AA4QKX 12Z392 o10-1419120/240NEMA 1 Vedlegg-35 til 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3FrysekontrollÅpner lavtSPST1 851 NOK
RANCO o10-1433 Temperaturkontroll -35 til 15 spst | AA4QKY 12Z393 o10-1433120/240NEMA 1 Vedlegg-35 til 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3FrysekontrollÅpner lavtSPST1 951 NOK
RANCO o10-1072 Temperaturkontroll -15 til 40 spst | AA4QKZ 12Z394 o10-1072120/240NEMA 1 Vedlegg-15 til 40 F3 13 / 16 "4.6/2.3FrysekontrollÅpner lavtSPST1 851 NOK
RANCO o10-1010 Temperaturkontroll 0 til 55 spst | AA4QLA 12Z395 o10-1010120/240NEMA 1 Vedlegg0 til 55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Kjøle- / frysekontrollÅpner lavtSPST1 950 NOK
RANCO o10-1802 Temperaturkontroll 25 til 75 spst | AA4QLC 12Z397 o10-1802120/240NEMA 1 Vedlegg25 til 75 F3 13 / 16 "4.6/2.3KjølingskontrollÅpner lavtSPST1 950 NOK
RANCO o10-1491 Temperaturkontroll 25 Til 75 Spst | AA4QLD 12Z398 o10-1491120/240NEMA 1 Vedlegg25 til 75 F3 13 / 16 "4.6/2.3KjølingskontrollÅpner lavtSPST1 851 NOK
RANCO o16-588 Temperaturkontroll Spdt -15 Til 40 | AA4QLE 12Z399 o16-588120/240NEMA 1 Vedlegg-15 til 40 F3 13 / 16 "4.6/2.3FrysekontrollÅpner høyt eller lavtSPDT1 950 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RANCO o10-1473 Temperaturkontroll 0 Til 55 Spst
1 851 NOK / enhet