RANCO Lav / høyt trykk kontroller, SPST, NEMA 1 -kabinett


filtre
Innhegning: NEMA 1 , Montering: Universell , Bryterhandling: Åpner ved lavt trykk , Brytertype: SPST
StilModellTilkoblingDifferensialtrykkFunksjonOmrådetypenPris (eks. mva)
A
10-1402
Kobberkapillær med glansmutter5 til 35 PSIFor å beskytte kompressortapet av kjølemiddel i kommersielle kjøle- og klimaanleggssystemer(12 ") til 50 PSILavtrykk1 002 NOK
A
10-2054
Kobberkapillær med flammemutter40 til 150 PSIFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeil100 til 400 psiHøytrykk1 229 NOK
A
10-1483
Kobberkapillær med glansmutter10 til 40 PSIFor å beskytte kompressortapet av kjølemiddel i kommersielle kjøle- og klimaanleggssystemer(10 ") til 100 PSILavtrykk1 004 NOK
B
10-1401
Mannlig bluss5 til 35 PSIFor å beskytte kompressortapet av kjølemiddel i kommersielle kjøle- og klimaanleggssystemer(12 ") til 50 PSILavtrykk1 004 NOK

Lav / høyt trykk kontroller, SPST, NEMA 1 -kabinett

Ranco O -serie trykkregulatorer er egnet for å beskytte kompressorer mot å miste kjølemedier eller mot overdreven systemtrykk, noe som kan skade kondensatorviftene i HVAC -systemene ytterligere. Disse enkelttrykkskontrollene har en kraftig belagt stålramme med et ikke-ledende plastdeksel for ekstra styrke. De har en kompakt design for bruk på trange steder, en automatisk tilbakestillingsknapp på manuelle kontroller for rask innstilling og lettleste lav- / høytrykksskalaer. De leveres også integrert med lasersveisede belger for forlenget levetid og skrueterminaler for enkel tilkobling av ledninger. Velg mellom en rekke av disse trykkontrollene som er tilgjengelige i 5 til 35, 10 til 40 og 40 til 150 psi differensialtrykksalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?