Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RANCO O10-1402 Kontrolltrykk | AB9MZZ 2E981

RANCO O10-1402 Kontrolltrykk

På lager
Vare: AB9MZZ Modell: O10-1402Kryssreferanse: 2E981
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
1 502 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontroller for enkelt trykk
Kapillærlengde36 inn.
TilkoblingKobberkapillær med glansmutter
Differensialtrykk5 til 35 PSI
KabinettNEMA 1
FunksjonFor å beskytte kompressortapet av kjølemiddel i kommersielle kjøle- og klimaanleggssystemer
MonteringUniversell
Trykkilkobling36 "kapillær med 1/4" flammemutter
Område(12 ") til 50 PSI
TilbakestillAuto
Bytt handlingÅpner ved lavt trykk
Bytt TypeSPST
typenLavtrykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9032200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingDifferensialtrykkFunksjonOmrådetypenPris
RANCO O10-1401 Kontrolltrykk | AB9MZY 2E980 10-1401Mannlig bluss5 til 35 PSIFor å beskytte kompressortapet av kjølemiddel i kommersielle kjøle- og klimaanleggssystemer(12 ") til 50 PSILavtrykk1 004 NOK
RANCO O10-1483 Kontrolltrykk | AB9NAA 2E982 10-1483Kobberkapillær med glansmutter10 til 40 PSIFor å beskytte kompressortapet av kjølemiddel i kommersielle kjøle- og klimaanleggssystemer(10 ") til 100 PSILavtrykk1 423 NOK
RANCO O10-2054 Kontrolltrykk | AB9NAB 2E983 10-2054Kobberkapillær med flammemutter40 til 150 PSIFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeil100 til 400 psiHøytrykk1 460 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RANCO O10-1402 Kontrolltrykk
1 502 NOK / enhet