RANCO Kontroller for enkelt trykk

Designet for bruk med HVAC-kompressorer for å unngå tap av kjølemiddel. Har en DPST / SPST / SPDT-bryter og kan kontrollere trykk fra 0 til 450 psi

filtre

RANCO -

Kontroller for enkelt trykk

StilModelltypenTilkoblingDifferensialtrykkFunksjonMonteringOmrådeBytt handlingBytt TypePris (eks. mva)
A20-7006HøytrykkKobberkapillær med glansmutter40 til 150 PSIFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeilUniversell100 til 400 psiÅpner ved lavt trykkDPST1 481NOK
A16-108HøytrykkKobberkapillær med glansmutter40 til 150 PSIFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeilUniversell100 til 400 psiÅpner ved høyt / lavt trykkSPDT1 487NOK
A11-1711HøytrykkKobberkapillær med glansmutter40 til 150 PSIFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeilUniversell150 til 450 psiÅpner på høyt trykkSPST1 003NOK
Bo16-624LavtrykkFlare mutter5 til 38 PSIKontroll med lavt trykkBrakett eller overflatemontering(12 ") til 80 PSIÅpner ved lavt trykkSPST1 148NOK
RANCO -

Lav / høyt trykk kontroller, SPST, NEMA 1 -kabinett

Ranco O -serie trykkregulatorer er egnet for å beskytte kompressorer mot å miste kjølemedier eller mot overdreven systemtrykk, noe som kan skade kondensatorviftene i HVAC -systemene ytterligere. Disse enkelttrykkskontrollene har en kraftig belagt stålramme med et ikke-ledende plastdeksel for ekstra styrke. De har en kompakt design for bruk på trange steder, en automatisk tilbakestillingsknapp på manuelle kontroller for rask innstilling og lettleste lav- / høytrykksskalaer. De leveres også integrert med lasersveisede belger for forlenget levetid og skrueterminaler for enkel tilkobling av ledninger. Velg mellom en rekke av disse trykkontrollene som er tilgjengelige i 5 til 35, 10 til 40 og 40 til 150 psi differensialtrykksalternativer.

StilModellTilkoblingDifferensialtrykkFunksjonOmrådetypenPris (eks. mva)
A10-1402Kobberkapillær med glansmutter5 til 35 PSIFor å beskytte kompressortapet av kjølemiddel i kommersielle kjøle- og klimaanleggssystemer(12 ") til 50 PSILavtrykk1 502NOK
A10-1483Kobberkapillær med glansmutter10 til 40 PSIFor å beskytte kompressortapet av kjølemiddel i kommersielle kjøle- og klimaanleggssystemer(10 ") til 100 PSILavtrykk1 423NOK
A10-2054Kobberkapillær med flammemutter40 til 150 PSIFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeil100 til 400 psiHøytrykk1 460NOK
B10-1401Mannlig bluss5 til 35 PSIFor å beskytte kompressortapet av kjølemiddel i kommersielle kjøle- og klimaanleggssystemer(12 ") til 50 PSILavtrykk1 004NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?