Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RANCO O20-7006 Kontrolltrykk | AD3BEH 3XL03

RANCO O20-7006 Kontrolltrykk

På lager
Vare: AD3BEH Modell: O20-7006Kryssreferanse: 3XL03
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
1 481 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontroller for enkelt trykk
Kapillærlengde36 inn.
TilkoblingKobberkapillær med glansmutter
Differensialtrykk40 til 150 PSI
KabinettNEMA 1
FunksjonFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeil
MonteringUniversell
Trykkilkobling36 "kapillær med flammemutter
Område100 til 400 psi
TilbakestillAuto
Bytt handlingÅpner ved lavt trykk
Bytt TypeDPST
typenHøytrykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9032200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModelltypenTilkoblingDifferensialtrykkFunksjonMonteringOmrådeBytt handlingBytt TypePris
RANCO o16-624 Enkelt trykkontroll Lavtrykk | AA4QLL 12Z406 o16-624LavtrykkFlare mutter5 til 38 PSIKontroll med lavt trykkBrakett eller overflatemontering(12 ") til 80 PSIÅpner ved lavt trykkSPST1 148 NOK
RANCO O16-108 Kontrolltrykk | AB9NAC 2E984 16-108HøytrykkKobberkapillær med glansmutter40 til 150 PSIFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeilUniversell100 til 400 psiÅpner ved høyt / lavt trykkSPDT1 487 NOK
RANCO O11-1711 Kontrolltrykk | AB9NAD 2E985 11-1711HøytrykkKobberkapillær med glansmutter40 til 150 PSIFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeilUniversell150 til 450 psiÅpner på høyt trykkSPST1 003 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RANCO O20-7006 Kontrolltrykk
1 481 NOK / enhet