Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RANCO o16-624 Enkelt trykkontroll Lavtrykk | AA4QLL 12Z406

RANCO o16-624 Enkelttrykkkontroll lavt trykk

På lager
Vare: AA4QLL Modell: o16-624Kryssreferanse: 12Z406
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
1 096 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontroller for enkelt trykk
Kapillærlengde36 inn.
Lukk (PSI)Bruker kan innstilles
TilkoblingFlare mutter
Differensialtrykk5 til 38 PSI
KabinettNEMA 1
FunksjonKontroll med lavt trykk
MonteringBrakett eller overflatemontering
Åpen (PSI)Bruker kan innstilles
Trykkilkobling1/4 "flammemutter
Område(12 ") til 80 PSI
TilbakestillAuto
Bytt handlingÅpner ved lavt trykk
Bytt TypeSPST
typenLavtrykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9032200000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Begrenset justering av knotten (justeringsskrue)

Produktvarianter

ProduktModelltypenTilkoblingDifferensialtrykkFunksjonMonteringOmrådeBytt handlingBytt TypePris
RANCO O16-108 Kontrolltrykk | AB9NAC 2E984 16-108HøytrykkKobberkapillær med glansmutter40 til 150 PSIFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeilUniversell100 til 400 psiÅpner ved høyt / lavt trykkSPDT1 091 NOK
RANCO O11-1711 Kontrolltrykk | AB9NAD 2E985 11-1711HøytrykkKobberkapillær med glansmutter40 til 150 PSIFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeilUniversell150 til 450 psiÅpner på høyt trykkSPST981NOK
RANCO O20-7006 Kontrolltrykk | AD3BEH 3XL03 20-7006HøytrykkKobberkapillær med glansmutter40 til 150 PSIFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeilUniversell100 til 400 psiÅpner ved lavt trykkDPST1 449 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RANCO o16-624 Enkelttrykkkontroll lavt trykk
1 096 NOK / enhet