Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RANCO O16-108 Kontrolltrykk | AB9NAC 2E984

RANCO O16-108 Kontrolltrykk

På lager
Vare: AB9NAC Modell: O16-108Kryssreferanse: 2E984

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 487 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontroller for enkelt trykk
Kapillærlengde36 inn.
TilkoblingKobberkapillær med glansmutter
Differensialtrykk40 til 150 PSI
KabinettNEMA 1
FunksjonFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeil
MonteringUniversell
Trykkilkobling36 "kapillær med flammemutter
Område100 til 400 psi
TilbakestillAuto
Bytt handlingÅpner ved høyt / lavt trykk
Bytt TypeSPDT
typenHøytrykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode9032200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModelltypenTilkoblingDifferensialtrykkFunksjonMonteringOmrådeBytt handlingBytt TypePris
RANCO o16-624 Enkelt trykkontroll Lavtrykk | AA4QLL 12Z406 o16-624LavtrykkFlare mutter5 til 38 PSIKontroll med lavt trykkBrakett eller overflatemontering(12 ") til 80 PSIÅpner ved lavt trykkSPST1 148 NOK
RANCO O11-1711 Kontrolltrykk | AB9NAD 2E985 11-1711HøytrykkKobberkapillær med glansmutter40 til 150 PSIFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeilUniversell150 til 450 psiÅpner på høyt trykkSPST1 003 NOK
RANCO O20-7006 Kontrolltrykk | AD3BEH 3XL03 20-7006HøytrykkKobberkapillær med glansmutter40 til 150 PSIFor å beskytte kompressoren mot for høyt systemtrykk som kan være forårsaket av kondensatorviftefeilUniversell100 til 400 psiÅpner ved lavt trykkDPST1 481 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RANCO O16-108 Kontrolltrykk
1 487 NOK / enhet