CHAINFLEX Skuffkabel, 20 maks ampere


filtre
Kabel Type: Kontinuerlig bøyning , Måler/leder: 14/7 , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: PVC , Maks. Forsterkere: 20 , Maks. Spenning: 600V , Min. Bøyeradius: 8 x OD , Antall dirigenter: 7 , Temp. Område: 23 grader til 176 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 14AWG
StilModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF130US-25-07
Bare kobber0.51 "uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten106NOK
B
CF140US-25-07
Bare kobber0.585 "SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten154NOK
B
CF140US-25-07-25
Bare kobber0.585 "Skjermet25ft.2 261 NOK
A
CF130US-25-07-100
Bare kobber0.51 "uskjermet100ft.13 666 NOK
B
CF140US-25-07-100
Bare kobber0.585 "Skjermet100ft.13 666 NOK
A
CF130US-25-07-25
Kobber0.51 "uskjermet25ft.3 416 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?