Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF130US-25-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3JXW 2TZT9

CHAINFLEX CF130US-25-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v

På lager
Vare: AC3JXW Modell: CF130US-25-07-25Kryssreferanse: 2TZT9
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
3 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig bøyekabel
KabeltypeKontinuerlig bøyning
LedermaterialeKobber
Måler / leder14/7
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker20
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius8 x OD
Nominell utenfor dia.0.51 "
Antall ledere7
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde25ft.
Temp. Område23 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdePris
CHAINFLEX CF130US-25-07 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3JTR 2TZE2 CF130US-25-07Bare kobber0.51 "uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten103NOK
CHAINFLEX CF140US-25-07 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3JUG 2TZF7 CF140US-25-07Bare kobber0.585 "SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten139NOK
CHAINFLEX CF140US-25-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3JYL 2TZV5 CF140US-25-07-25Bare kobber0.585 "Skjermet25ft.2 605 NOK
CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3UMY 2WGT1 CF130US-25-07-100Bare kobber0.51 "uskjermet100ft.13 538 NOK
CHAINFLEX CF140US-25-07-100 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3UNN 2WGU6 CF140US-25-07-100Bare kobber0.585 "Skjermet100ft.13 538 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v
3 384 NOK / enhet