CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3UMY 2WGT1

CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v

På lager
Vare: AC3UMY Modell: CF130US-25-07-100Kryssreferanse: 2WGT1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig bøyekabel
KabeltypeKontinuerlig bøyning
LedermaterialeBare kobber
Måler / leder14/7
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker20
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius8 x OD
Nominell utenfor dia.0.51 "
Antall ledere7
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde100ft.
Temp. Område23 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.645
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)46.74
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdePris
CHAINFLEX CF130US-25-07 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3JTR 2TZE2 CF130US-25-07Bare kobber0.51 "uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten103NOK
CHAINFLEX CF140US-25-07 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3JUG 2TZF7 CF140US-25-07Bare kobber0.585 "SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten139NOK
CHAINFLEX CF130US-25-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3JXW 2TZT9 CF130US-25-07-25Kobber0.51 "uskjermet25ft.3 384 NOK
CHAINFLEX CF140US-25-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3JYL 2TZV5 CF140US-25-07-25Bare kobber0.585 "Skjermet25ft.2 605 NOK
CHAINFLEX CF140US-25-07-100 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v | AC3UNN 2WGU6 CF140US-25-07-100Bare kobber0.585 "Skjermet100ft.13 538 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Continuous Flexing Tray Kabel 20a 600v
13 538 NOK / enhet