WILKERSON Separatorkondensat


filtre
Differensialtrykk: 1 PSI , Bolig: Støpt sink , Maks. Temp.: 150
StilModellDiameterHøydeMaks. StrømmeMaks. PressPris (eks. mva)
A
WSA-04-FM0
3.357.34 "50 cfm200 psi3 101 NOK
B
WSA-06-FM0
4.62510 "100 cfm200 psi3 832 NOK
B
WSA-08-FM0
4.62510 "120 cfm201 psi3 753 NOK

Separatorkondensat

Wilkerson pneumatiske kondensatseparatorer har sentrifugale luftstrømningsmønstre som hjelper til med å fjerne store mengder væske og fast forurensning. Disse separatorene er utstyrt med en automatisk drenering som automatisk slipper ut kondensat og smuss og har i tillegg et lett støpt aluminiumshus. De ytre overflatene på disse separatorene er epoksymalt for overlegen korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av separatorkondensat, tilgjengelig i 100, 120 og 50 cfm luftstrømvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?