Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON WSA-08-FM0 Separatorkondensat | AE7LBR 5Z615

WILKERSON WSA-08-FM0 Separatorkondensat

På lager
Vare: AE7LBR Modell: WSA-08-FM0Kryssreferanse: 5Z615

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk kondensatskiller
Diameter4.625
Differensialtrykk1 PSI
Høyde10 "
boligStøpt sink
Maks. Strømme120 cfm
Maks. Flow CFM @ 100 PSI120
Maks. Press201 psi
Maks. Temp.150
NPT-størrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lagernummer for automatisk avløp (inkludert)
    • Flyttype (automatisk intern drenering)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeMaks. StrømmeMaks. PressPris
WILKERSON WSA-06-FM0 Separatorkondensat | AE7LBQ 5Z614 WSA-06-FM04.62510 "100 cfm200 psi4 120 NOK
WILKERSON WSA-04-FM0 Separatorkondensat 1/2 tommers Npt 200 psi | AE7LDU 5Z771 WSA-04-FM03.357.34 "50 cfm200 psi3 101 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON WSA-08-FM0 Separatorkondensat
4 099 NOK / enhet