LEESON Premium Duck Washguard-motorer, enfase, TENV/TEFC, C-flate med base


filtre
Montering: 042539 , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 56HC , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rigid , Emballasje: B , Fase: 1 , Rotasjon: SELEKTIV CCW , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Spenning: 115 / 208-230
StilModelltypenutformingKabinettForsterker med full belastningHPkWPower FactorRPMPris (eks. mva)
A
116345.00
CNLTENV6.8 / 3.4-3.41/2. 3764180019 054 NOK
B
116347.00
CNLTENV12 / 6.8-61. 7580360021 032 NOK
C
116482.00
KFLTEFC13.6 / 7.2-6.81.51.1293360023 212 NOK
D
116346.00
KNNTENV7.6 / 4.2-3.83/4. 5684180020 094 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?