LEESON 116482.00 CZ6K34WK1A Washdown Motor | AJ2QTA CZ6K34WK1A

LEESON 116482.00 CZ6K34WK1A Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2QTA Modell: 116482.00Kryssref.: CZ6K34WK1A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 212 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Montering042539
KodeH
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56HC
Forsterker med full belastning13.6 / 7.2-6.8
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor93
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenKF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 78.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081120
    • Svikling: K632139
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 15.6 / 9-7.8

Produktvarianter

ProduktModelltypenutformingKabinettForsterker med full belastningHPkWPower FactorRPMPris
LEESON 116345.00 NZ6C17VK2B Washdown Motor | AJ2QRL NZ6C17VK2B 116345.00CNLTENV6.8 / 3.4-3.41/2. 3764180019 054 NOK
LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Washdown Motor | AJ2QRM CZ6K17VK2B 116346.00KNNTENV7.6 / 4.2-3.83/4. 5684180020 094 NOK
LEESON 116347.00 NZ6C34VK1A Washdown Motor | AJ2QRN NZ6C34VK1A 116347.00CNLTENV12 / 6.8-61. 7580360021 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 116482.00 CZ6K34WK1A Washdown Motor
23 212 NOK / enhet