LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Washdown Motor | AJ2QRM CZ6K17VK2B

LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2QRM Modell: 116346.00Kryssref: CZ6K17VK2B

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 404 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeK
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56HC
Forsterker med full belastning7.6 / 4.2-3.8
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 56
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor84
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenKN
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 77
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081120
    • Svikling: K634294
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 8.8 / 4.85-4.4

Produktvarianter

ProduktModelltypenutformingKabinettForsterker med full belastningHPkWPower FactorRPMPris
LEESON 116345.00 NZ6C17VK2B Washdown Motor | AJ2QRL NZ6C17VK2B 116345.00CNLTENV6.8 / 3.4-3.41/2. 3764180015 556 NOK
LEESON 116347.00 NZ6C34VK1A Washdown Motor | AJ2QRN NZ6C34VK1A 116347.00CNLTENV12 / 6.8-61. 758036004 762 NOK
LEESON 116482.00 CZ6K34WK1A Washdown Motor | AJ2QTA CZ6K34WK1A 116482.00KFLTEFC13.6 / 7.2-6.81.51.1293360018 950 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Washdown Motor
16 404 NOK / enhet