CHERNE Inside-Of-Pipe Griper Plugger


Cherne Inside-Of-Pipe Gripper Series plugger brukes til å inspisere rørleggersystemer som DWV (avløp, avfall og ventilasjonssystemer). Disse mekaniske rørene har en patentert Inside-Of-Pipe-design som gjør det mulig å plassere pluggen inne i røret så langt det er nødvendig.

filtre
Type: Mekanisk
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
270296
4"3.8 "til 4.06"17 psi/40 fot.2.5 "ABS plast148NOK
A
270253
6"5.77 "til 6.08"17 psi/40 fot.3.75 "ABS plast423NOK
A
270288
8"7.7 "til 8.03"17 psi/40 fot.3.75 "ABS plast768NOK

Egenskaper

  • De kommer med en ekstra stor vingemutter for enkel installasjon og forbedret tiltrekking av mutteren inne i rørsystemet.
  • Disse pluggene har glassforsterket ABS-plastkonstruksjon for slag-, varme-, kjemisk og slitestyrke.
  • De er integrert med en O-ring av naturgummi som hjelper til med å blokkere banen som ellers kan tillate væsken å unnslippe.
  • Disse enhetene tåler et maksimalt mottrykk på 17 psi og er tilgjengelige i størrelser fra 1-1/2 til 8 tommer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale temperaturen som gripeplugger utsettes for?

Cherne griperplugger har O-ringer av naturgummi som tåler temperaturer mellom 0 og 125 grader F.

Kan en mekanisk griper brukes for permanent blokkering av et hull?

Ja, gripeplugger kan brukes til å blokkere et hull permanent for å begrense væskestrømmen. En bruker bør vurdere å bruke riktig størrelse gripeplugg for åpningen for å oppnå maksimale fordeler.

Kan du bruke en PVC-plugg eller hette for å tette metallrør?

Ja, bruk av PVC-plugger i metallrør bør ikke være noe problem.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?