Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 270296 Rørplugg, 4 tommer størrelse, 2.5 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot | AB3WRH 1VNF8

CHERNE 270296 Rørplugg, 4 tommers størrelse, 2.5 tommers lengde, 17 psi/ 40 fot.

På lager
Vare: AB3WRH Modell: 270296Kryssreferanse: 1VNF8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Lengde2.5 "
MaterialeABS plast
Maks. Mottrykk17 psi/40 fot.
Nominell størrelse4"
Område3.8 "til 4.06"
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengdeMaterialePris
CHERNE 270253 Rørplugg, 6 tommer størrelse, 3.75 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot | AB3WRJ 1VNF9 2702536"5.77 "til 6.08"17 psi/40 fot.3.75 "ABS plast423NOK
CHERNE 270288 Rørplugg, 8 tommer størrelse, 3.75 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot | AC2AAH 2HCD9 2702888"7.7 "til 8.03"17 psi/40 fot.3.75 "ABS plast768NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 270296 Rørplugg, 4 tommers størrelse, 2.5 tommers lengde, 17 psi/ 40 fot.
148NOK / enhet