Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON WSA-04-FM0 Separatorkondensat 1/2 tommers Npt 200 psi | AE7LDU 5Z771

WILKERSON WSA-04-FM0 Separator kondensat 1/2 tomme Npt 200 Psi

På lager
Vare: AE7LDU Modell: WSA-04-FM0Kryssreferanse: 5Z771

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk kondensatskiller
Diameter3.35
Differensialtrykk1 PSI
Høyde7.34 "
boligStøpt sink
Maks. Strømme50 cfm
Maks. Flow CFM @ 100 PSI50
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.150
NPT-størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lagernummer for automatisk avløp (inkludert)
    • Flyttype (automatisk intern drenering)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeMaks. StrømmeMaks. PressPris
WILKERSON WSA-06-FM0 Separatorkondensat | AE7LBQ 5Z614 WSA-06-FM04.62510 "100 cfm200 psi4 120 NOK
WILKERSON WSA-08-FM0 Separatorkondensat | AE7LBR 5Z615 WSA-08-FM04.62510 "120 cfm201 psi4 099 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON WSA-04-FM0 Separator kondensat 1/2 tomme Npt 200 Psi
3 101 NOK / enhet