COXREELS SHW -serien sveiseslangeoppruller


filtre
Basestørrelse: 6 x 6 " , Lager: 1 "smurte presisjonslager , Drive Type: vår , Karakter: R , Slange innvendig dia.: 1 / 4 " , Innvendig Dia.: 1 / 4 " , Maks. Press: 200 psi , Maks. Temp.: 150 F , Montering: Gulv, vegg, tak, benk eller lastebil , Monteringsstørrelse: 4 x 5 " , Total bredde: 10.25 " , segltype: Viton (R) , Tråd: 9/16 "- 18 UNF , Type: Sveisegass, med slange , Bredde: 10.88 "
StilModellSlangelengdeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
SHWT-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "9 140 NOK
B
SHWTL-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "6 628 NOK
A
SHW-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "9 232 NOK
B
SHWL-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "6 708 NOK
B
SHWL-N-160
60 ft.25.5 "24 "7 096 NOK
A
SHW-N-160
60 ft.25.5 "24 "8 566 NOK
A
SHW-N-175
75 ft.25.5 "24 "9 862 NOK
B
SHWTL-N-175
75 ft.25.5 "24 "8 272 NOK
B
SHWL-N-175
75 ft.25.5 "24 "8 165 NOK
A
SHWT-N-175
75 ft.25.5 "24 "12 348 NOK
A
SHWT-N-1100
100 ft.25.5 "24 "15 247 NOK
B
SHWL-N-1100
100 ft.25.5 "24 "8 886 NOK
A
SHW-N-1100
100 ft.25.5 "24 "13 349 NOK
B
SHWTL-N-1100
100 ft.25.5 "24 "8 365 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?