COXREELS SHW-N-1100 sveiseslangetrommel, 1/4 indre diameter, 100 fot lengde | AA8ARN 16X587

COXREELS SHW-N-1100 sveiseslangetrommel, 1/4 indre diameter, 100 fot lengde

På lager
Vare: AA8ARN Modell: SHW-N-1100Kryssreferanse: 16X587

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 349 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse6 x 6 "
Lagrene1 "smurte presisjonslager
Kjøretypevår
EAN0674255725485
KlasseR
Høyde25.25 "
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde100 ft.
Slangeuttak (inn.)1/4
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde23 "
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.150 F
MonteringGulv, vegg, tak, benk eller lastebil
Monteringsstørrelse4 x 5 "
Total høyde25.5 "
Total lengde24 "
Samlet bredde10.25 "
TetningstypeViton (R)
Tråd9/16 "- 18 UNF
typenSveisegass, med slange
Bredde10.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.0275
Skipets høyde (cm)69.34
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode0674255725485
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • (F) NPT-rullinntak (inn.) (1/4)

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeTotal høydeTotal lengdePris
COXREELS SHW-N-150 sveiseslangetrommel, 50 fot lengde, 1/4 tomme ID, 200 psi Maks trykk, messing, blå | CF3PCY 271F18 SHW-N-15050 ft.21.25 "19.5 "9 232 NOK
COXREELS SHW-N-160 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 60 fot lengde | CF3PCZ SHW-N-16060 ft.25.5 "24 "8 566 NOK
COXREELS SHW-N-175 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 75 fot lengde | CF3PDA SHW-N-17575 ft.25.5 "24 "9 862 NOK
COXREELS SHWL-N-1100 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 100 fot lengde | CF3PDB SHWL-N-1100100 ft.25.5 "24 "8 886 NOK
COXREELS SHWL-N-150 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3PDC SHWL-N-15050 ft.21.25 "19.5 "6 708 NOK
COXREELS SHWL-N-160 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 60 fot lengde | CF3PDD SHWL-N-16060 ft.25.5 "24 "7 096 NOK
COXREELS SHWL-N-175 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 75 fot lengde | CF3PDE SHWL-N-17575 ft.25.5 "24 "8 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS SHW-N-1100 sveiseslangetrommel, 1/4 indre diameter, 100 fot lengde
13 349 NOK / enhet