COXREELS SHW-N-150 sveiseslangetrommel, 50 fot lengde, 1/4 tomme ID, 200 psi Maks trykk, messing, blå | CF3PCY 271F18

COXREELS SHW-N-150 sveiseslangetrommel, 50 fot lengde, 1/4 tomme ID, 200 psi Max Pressure, messing, blå

På lager
Vare: CF3PCY Modell: SHW-N-150Kryssreferanse: 271F18

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse6 x 6 "
EAN0674255719637
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.1 / 4 "
Maks. Press200 psi
Monteringsstørrelse4 x 5 "
Total høyde21.25 "
Total lengde19.5 "
Samlet bredde10.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.29
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeTotal høydeTotal lengdePris
COXREELS SHW-N-1100 sveiseslangetrommel, 1/4 indre diameter, 100 fot lengde | AA8ARN 16X587 SHW-N-1100100 ft.25.5 "24 "12 496 NOK
COXREELS SHW-N-160 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 60 fot lengde | CF3PCZ SHW-N-16060 ft.25.5 "24 "8 566 NOK
COXREELS SHW-N-175 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 75 fot lengde | CF3PDA SHW-N-17575 ft.25.5 "24 "9 763 NOK
COXREELS SHWL-N-1100 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 100 fot lengde | CF3PDB SHWL-N-1100100 ft.25.5 "24 "8 835 NOK
COXREELS SHWL-N-150 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3PDC SHWL-N-15050 ft.21.25 "19.5 "6 708 NOK
COXREELS SHWL-N-160 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 60 fot lengde | CF3PDD SHWL-N-16060 ft.25.5 "24 "7 096 NOK
COXREELS SHWL-N-175 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 75 fot lengde | CF3PDE SHWL-N-17575 ft.25.5 "24 "8 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS SHW-N-150 sveiseslangetrommel, 50 fot lengde, 1/4 tomme ID, 200 psi Max Pressure, messing, blå
9 057 NOK / enhet