DAYTON Justerbare basehydrauliske stabler


filtre
Base Legs Outside Dim .: 43 til 54 " , Svinghjul Type: (2) Stiv, (2) Svingbar , Gaffellengde: 36 " , Gaffelbredde: 4" , Rammemateriale: polyuretan , Min. Løftehøyde: 2.75 " , Vektgrense: 2000 lb. , Total lengde: 56 " , Total bredde: 43 til 54 " , Drevet av: Manuell fotpumpe
StilModellLøftehøyde Maks.Total høydePris (eks. mva)
A
4VME8
63 "79.5 "22 081 NOK
A
4VME9
98 "69.75 "21 488 NOK
A
4VMF1
118 "79.5 "22 735 NOK

Justerbare basehydrauliske stabler

Dayton justerbare hydrauliske bunnstablere brukes til å enkelt flytte en serie paller gjennom trange og trange gulvplasser som ganger, lastebrygger og lagerrom. Disse stablerne har rammer laget av polyuretan for motstand mot vann, olje og fett. De er i stand til å løfte laster opp til 2000 lb og kommer integrert med 2 stive og 2 svingbare hjul for jevn mobilitet. Disse stablene er tilgjengelige i høydene 69.75 og 79.5 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?