DAYTON 4VME8 Justerbar base hydraulisk stabler 2000 lb 63 tommers løft | AD9XBE

DAYTON 4VME8 justerbar base hydraulisk stabler 2000 Lb 63 tommers løft

Vare: AD9XBE Modell: 4VME8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

23 682 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar hydraulisk stabler
Base ben inni Dim.36 til 48 "
Base Ben Utvendig Dim.43 til 54 "
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Gaffellengde36 "
Gaffelbredde4"
Rammematerialepolyuretan
Fremre hjul Dia.4"
Forhjul Dia.5"
Løftehøyde Maks.63 "
Løftehøyde Min.2.75 "
Lastekapasitet2000 lb.
Lastesenter20 "
Total høyde79.5 "
Total lengde56 "
Samlet bredde43 til 54 "
Powered ByManuell fotpumpe
Bakhjul Dia.7"
Bakhjul Dia.7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 347.85
Skipets høyde (cm)209.55
Skipets lengde (cm)74.93
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.Total høydePris
DAYTON 4VME9 Justerbar sokkel Hydraulisk stabler 2000 Lb 98 tommers løft | AD9XBF 4VME998 "69.75 "23 046 NOK
RFQ
DAYTON 4VMF1 Justerbar sokkel Hydraulisk stabler 2000 Lb 118 tommers løft | AD9XBG 4VMF1118 "79.5 "24 383 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4VME8 justerbar base hydraulisk stabler 2000 Lb 63 tommers løft
23 682 NOK / enhet