RANCO Varmepumpe magnetventiler

LDK-seriens kontinuerlige elektromagnetiske magnetventiler brukes til å betjene pilotventilen som ytterligere styrer reverseringsventiler. Leveres med en 48-tommers ledning og tilbys i forskjellige effektnivåer på 50/60 Hz

filtre

RANCO -

Varmepumpe magnetventiler

Ranco varmepumpes magnetspoler brukes med reverseringsventiler for å bytte enhetene fra kjølere til varmeovner og omvendt, samt for å omdirigere kjølemedier i enhetlige, vindustype og delte systemapplikasjoner. De har fargekodet epoksymaterialkonstruksjon for fuktmotstand og kontinuerlige driftssykluser for å gi konstant strøm til utstyret uten å oppleve nedetid. Velg fra et bredt utvalg av disse spolene, tilgjengelig i spenninger på 24V, 208V og 240V. Raptor Supplies tilbyr også Ranco Skyv varmepumpe reverseringsventiler for bruk med disse magnetspolene.

StilModellSpenningPris (eks. mva)
ALDK-110000-07024754NOK
BLDK-410000-070208/240770NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?